- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 12v usb 変換のおすすめ人気ランキング
12v usb 変換のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新449件の「12v usb 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v usb」、「5v 12v 昇圧」、「シガーソケットUSB変換」などの商品も取り扱っております。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容
USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~40
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1(MAX)
消費電流(A)
1(出力最大時)
太さ(sq)
0.5
端子径(mm)
Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)
0.9
色
ブラック
コネクタ形状
ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプ
オス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力
DC12V
端子
USB A(オス) /シガーソケット(メス)
ケーブル長(cm)
約30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)
0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品
防塵キャップ
セット内容
USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)
6(クワ型端子)
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5V
出力電流(A)
MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)
1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲
-10~40℃
適合車種
DC12V車専用
太さ(sq)
0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様
トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)4.8
適合車
トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)
IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)
アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)
アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料
適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)
最大出力
12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
色
ブラック
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×30×72
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)
DC12~24(MAX34)
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ1
DC
付属品
8種変換プラグ
オス形状
USB Type-A ,DC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ2
USB Type-A
12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。
リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1
防塵防水性能
IP67
使用温度範囲(℃)
5~55
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。
スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。
USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)
46×27×14
質量(g)
50
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
3
定格出力電力(W)
15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
45
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
オス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色
ブラック
質量(g)
27
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプM)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷